ダクト用 塩ビカフス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48878095 品番 カフス 90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
578

ねじ込みで取り付け可能。

寸法A(mm)89 寸法B(mm)97 寸法C(mm)91.5 寸法D(mm)107 寸法L(mm)99 寸法M(mm)40 寸法P(mm)12.6 材質軟質塩化ビニール(PVC) 呼び寸法(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする