カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ホース関連商品
カクイチの コネクター類
ダクト用 塩ビカフス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48878104
品番
カフス 100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじ込みで取り付け可能。
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
105
寸法D(mm)
120
寸法L(mm)
110
寸法M(mm)
42
寸法P(mm)
15
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
呼び寸法(mm)
100