ダクト用 塩ビカフス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48878113 品番 カフス 125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ねじ込みで取り付け可能。

寸法A(mm)128 寸法B(mm)135 寸法C(mm)130 寸法D(mm)146 寸法L(mm)142 寸法M(mm)50 寸法P(mm)21 材質軟質塩化ビニール(PVC) 呼び寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする