カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ホース関連商品
カクイチの コネクター類
ダクト用 塩ビカフス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48878122
品番
カフス 150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ込みで取り付け可能。
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
161
寸法C(mm)
155
寸法D(mm)
174
寸法L(mm)
160
寸法M(mm)
70
寸法P(mm)
20
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
呼び寸法(mm)
150