アステージ(ACCS)
アステージ(ACCS)の 物品棚/収納用品
アステージ(ACCS)の ツールボックス/ツールバッグ
アステージ(ACCS)の 帆布製
ツールキャリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48878305
品番
TCO-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
工具の収納に最適です。たたむとコンパクトになります。
種別
オーバル型
材質
本体:ポリエステル、D環:鉄(ニッケルメッキ)、底板:MDF、ワイヤー:鉄
質量(g)
1405
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×250×300