DNMG150608-V  HX3515 チップ DNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 形状ひし形55° 逃げ角0度 48878471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG-V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード48878471 品番DNMG150608-V HX3515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 トラスコ品番428-5964 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする