ストッパーケースBK

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48878497 品番 5A-902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

移動・携行(持ち運び)に適した小物収納ケースです。引き出しにストッパーが付いている為、作業場所への携行や車載移動などが安心

間口(mm)294 奥行(mm)200 高さ(mm)281 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)Sサイズ/約75×177×39、Lサイズ/約256×177×39(仕切板2枚付) 質量(kg)1.7 材質(本体)ポリプロピレン ブラック 耐荷重(kg)(各引出し)1以内 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)294×200×281

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
パーツの車載に

ハンドルロック部のテンションスプリング用プラスチックが割れるため、ロックが効かなくなる場所が徐々に 増えて行きます。寒い時期だとかなりの頻度で破損していきます。車載しているので、ロックがないと飛び出るので、商品コンセプトはすごく良いので、改良か補修部品が欲しいです。

対象商品:
48878506
2022-09-28
用途:
車載用、部品入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

つまみの部分が樹脂でできており、羽根のバネの部分が、ときどき割れるので、金属に改良されたらみんな喜ぶと思います。

対象商品:
48878497
2020-10-10
用途:
出張修理用サービスカーの収納

サービスカー内の部品収納に使用してます。
引出しにロックが掛かるので、運転時に飛び出したりしないので最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
48878506
2017-09-14
用途:
ビスの整理
株式会社 Gyms 様 (建設業・工事業)

車での移動時にも中身がこぼれなくとても使いやすく満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする