STボックス

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48878542 品番 #11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。

容量(L)7 ダークグリーン スタッキング トラスコ品番828-6722 材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用) 質量(kg)0.5 フタあり 外寸法・幅(mm)約200 外寸法・高さ(mm)181 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)349 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)278 有効内寸法・高さ(mm)165 有効内寸法・幅(mm)153

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48878673
2021-11-15
用途:
非常食を入れる為に
サービス業

しっかりしており、特に不満はありません。
色は半透明などの、色がありつつ中身は見える色があれば良いなぁと思いました。(遮光性もありつつ、中身の確認もなんとなく出来るように)
非常食を入れる為に使用しています。今は陽がそんなに当たらないところにおいているので劣化などは判らないです。
蓋だけでも、グリーンかクリアかが、選べたら良いなぁと思いました。

対象商品:
48878542
2021-08-27
用途:
ガーデニング用品入れに。
その他業種

大きすぎず小さすぎず、ガーデニングに使うスコップやスクイ、底アミ、ちょっと余った底石や肥料等を纏めるのにちょうど良いかと購入。
想像通りで可もなく不可もない使い勝手。
汚れたものも入れるので中が360度丸見えなのは不格好なので透明ボックスは避けたのですが、個人的に蓋だけ透明とかだったら底石や肥料の残量がわざわざ開けて確認しなくても上から覗くだけで済むから、そういうのがあったら良かったのにな〜と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
48878637
2021-05-14
用途:
シューズの収納
その他業種

季節によって、履いてないシューズの収納に。
作りがしっかりしているので、重ね置きもできて便利です。
クリアは中が見えるので「なに入れたっけ?」とならないように。

対象商品:
48878585
2021-04-10
用途:
工具、使い捨てマスク、使い捨て手袋他の保管
メンテナンスKM 様 (サービス業)

リピートで数十回購入、品物もしっかりしていて持ち運び及び保管にすごく良い、
直射日光に当たるとボックスが劣化しやすいので日陰に保管をお勧めします。

対象商品:
48878542
2021-03-09
用途:
軽トラの室内の工具箱に
運輸・通信業

サイズも軽トラの室内でドンピシャでした。
狭い軽トラのダッシュボード内の工具やハサミ類が整理できました。

対象商品:
48878646
2021-03-07
用途:
工具の持ち運び
メンテナンスKM 様 (サービス業)

工具関係を入れて持ち歩くのに大きさも丁度良く、助かりました。値段も近くのホームセンターより安いし納期も早いのですごく良いと思います。

対象商品:
48878542
2021-01-26
用途:
カメラの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

基本的に見た目通りの性能感。バックルが樹脂製なので長期間使うとどうなるかはわからない。

対象商品:
48878594
2020-10-30
用途:
出張用荷物を宅急便で配送
建設業・工事業

材質が丈夫で長持ちするので重宝しています。止めの部分もしっかりしてて使い易い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする