MT-470BL マルチトレー470 JEJアステージ 48878795 MT-470BL マルチトレー470 JEJアステージ 48878795 MT-470BL マルチトレー470 JEJアステージ 48878795 MT-470BL マルチトレー470 JEJアステージ 48878795 MT-470BL マルチトレー470 JEJアステージ 48878795 MT-470BL マルチトレー470 JEJアステージ 48878795

マルチトレー470

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48878795 品番MT-470BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

工具や部品、カー用品、レジャー用品の収納、長靴入れなどに最適なトレー。

容量(L)10 材質ポリプロピレン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×470×115 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×380×100 ブルー 質量(kg)0.47 外寸(mm)320×470×115 フタなし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48878795
2019-06-07
用途:
作業場への荷物入れ

事務所の自分の机から作業場へ書類や小道具を持っていくときに使います。
A4よりも一回り大きなトレーなので、バインダーなんかも入って使いやすいです。
深さもあるのでペン立てやノートパソコンも全部入ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする