1000 アクティブストッカー JEJアステージ 48878917

アクティブストッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード48878917 品番1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強度抜群! 丈夫なボディーは椅子や踏み台としても使えます。指を挟まない、安心設計の半リリース式バックル。重量物が入っても移動に便利な大型ホイール付き。市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きで盗難防止対策もバッチリ。

容量(L)約130 材質本体・蓋・ホイール・ハンドル/ポリプロピレン、バックル/ABS樹脂、シャフト/スチール 質量(kg)約7.6 耐荷重(kg)約80 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×500×500 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49379715
2020-07-09
用途:
キャンプ用品を入れて車のキャリアに乗せて使っています。
製造業

たくさん入って忘れものがないくらいはいるので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする