曜日別特売
920 ホームボックス JEJアステージ 48878926

ホームボックス

(15件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード48878926品番920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。

容量(L)約200(フタ含む)質量(kg)約5.3ライトグレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)72材質(フタ)PP外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)675有効内寸法・幅(mm)770
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 屋外用ごみ箱
医療・福祉・介護関連業

2度目の購入です。
45Lのごみ袋が4つ入るので,良いです。
ふたがロックできず、鍵などをつけるようになっているところが不便です。

1が参考にしています
対象商品 : 48878926
2024-08-07
用途: 勝手口裏
飲食業

大容量なのに軽く組み立ても楽々でした
移動も楽なので重宝しています
ゴミ対策、灯油ポリタンクなど収納しています

対象商品 : 48878926
2024-05-30
用途: 物入れ
CRAFT株式会社建設業・工事業

発送も早く 早速使いたいと思います
開けしめ問題ありませんでした!

対象商品 : 48878926
2023-07-19
用途: 物置
笹舟飲食業

少し大きかったですが店舗用に外置きのゴミ箱として使用しています。
週に一度の不燃ゴミや掃除用具に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49379724
2023-03-25
用途: 人が隠れる
六甲警察犬訓練所

なかなかこのサイズはない。目的違いの使用ですが重宝です

対象商品 : 49379724
2022-04-12
用途: 建設現場の用品を収納する時
JFEエンジニアリング株式会社建設業・工事業

大型BOXですが、蓋の開け閉めも小半径でできるので、非常に使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 48878926
2022-02-16
用途: 屋外に浄水器を設置するためのケースとして
静かな喫茶店飲食業

作りがしっかりしていて、価格も安くて、外観もスッキリで満足です。

対象商品 : 49379724
2020-06-07
用途: 工具の収納

価格も安く大変良いが
収納部分と蓋の部分が外されない様にしてほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする