76デカボストンバッグ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48879084 品番 BP-7700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

シーンに応じて手提げ、ナナメ掛け、リュックの運搬方法が選べる3WAYボストンです。
靴など大きな物が簡単に出し入れできる便利な分室構造となっています。
メインファスナーに2つのスライダーが付いていて、左右両方向に開け閉めが可能です。
リュックベルトが邪魔にならない様、収納ポケットが付いています。
前面ファスナーポケットにインナーポケットを設け、収納性を高めています。
底面にターポリン素材を使用し、水に強く破れにくい構造となっています。
チェストバンドで2本のベルトを固定し、バッグの振れを軽減しています。

リーフカモフラージュ 材質ポリエステル、合成皮革 他 質量(g)1200 容量(L)54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×300×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-06
用途:
ドラムセット(音楽)のイス、ペダル、その他ハード類を入れています。

形がへたって来るので内側に段ボールで補強しています。もっと分厚い生地ならもっと良いと思います。

対象商品:
48879075
2020-08-30
用途:
警備の出勤時
ヘアーサロントミー 様 (サービス業)

大きくて荷物の量が多いいので全て無理なくしまえて、持ち運びも楽で買って正解だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする