VCNL4200 Vishay 周辺光及び近接センサ VISHAY 48880178

Vishay 周辺光及び近接センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード48880178品番VCNL4200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様最大スイッチング周波数:400 kHz 、 センシング距離:1.5m 、 スイッチングモード:デジタル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:10 、 最大供給電流:350 μA 、 寸法:8 x 3 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:8mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする