VISHAY
Vishay 小信号 ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:2.85mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.15mm 、 ピーク逆回復時間:1ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
48880239
品番
SD101AW-E3-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:2.85mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.15mm 、 ピーク逆回復時間:1ns 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応