曜日別特売

Vishay 小信号 ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(3000個)仕様最大連続 順方向電流:350mA●整流タイプ:小信号●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:1.95mm●幅:1.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆回復時間:10ns●パワー消費:200mW注文コード48880248品番SD103AWS-HE3-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様最大連続 順方向電流:350mA●整流タイプ:小信号●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-323●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:1.95mm●幅:1.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆回復時間:10ns●パワー消費:200mWRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする