S2K-E3/52T Vishay 整流ダイオード VISHAY 48880905

Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:2.44mm●ピーク逆回復時間:2μs●ピーク逆電流:125μA●標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流注文コード48880905品番S2K-E3/52T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:4.57mm●幅:3.94mm●高さ:2.44mm●ピーク逆回復時間:2μs●ピーク逆電流:125μA●標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする