内容量1袋(5個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:10.26mm●幅:4.83mm●高さ:15.24mm●ピーク逆回復時間:50ns●寸法:10.26 x 4.83 x 15.24mm●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48881228品番FESF16JT-E3/45