内容量1袋(250個)仕様ダイオード構成:シングル 1チップ当たりのエレメント数:1 ピーク逆繰返し電圧:1000V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:DO-204AL ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション ピン数:2 最大順方向降下電圧:1.1V 長さ:5.2mm 直径:2.7mm ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A Vishay 1N4001-1N4007 General Purpose Plastic Rectifiers. The Vishay 1N4001 to 1N4007 range of 1A rectifier diodes are designed for general purpose applications. They come in plastic DO-204AL (DO-41) package with 25.4mm tin-plated leads. Features: Low forward voltage drop Low leakage current High forward surge capability What is it used for? The 1N4001 to 1N4007 series are ideal for rectification of power supplies, inverters, converters and freewheeling diodes application. They are designed for general purpose applications so there are many possibilities. What is the operating junction temperature? -50℃ to +150℃ Versions Available (with repetiTUVe peak reverse voltages): 1N4001 50V 1N4002 100V 1N4003 200V 1N4004 400V 1N4005 600V 1N4006 800V 1N4007 1000V注文コード48881264品番1N4007E-E3/54