内容量1袋(25個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-213AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.2V●長さ:5.2mm●幅:2.67mm●高さ:2.67mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。注文コード48881359品番BYM10-1000-E3/96