内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214BA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:4.75mm 、 幅:2.9mm 、 高さ:2.74mm 、 ピーク逆回復時間:2μs 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。注文コード48881377品番GF1M-E3/67A