内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214BA●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.75mm●幅:2.9mm●高さ:2.74mm●ピーク逆回復時間:2μs●寸法:2.74 x 4.75 x 2.9mm●標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。注文コード48882016品番GF1G-E3/67A