内容量1リール(1500個)仕様ダイオード構成:シングル●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DO-214BA●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:4.75mm●幅:2.9mm●高さ:2.74mm●ピーク逆回復時間:2μs●ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A●標準回復整流器、1 A → 450 V. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。注文コード48882025品番GF1G-E3/67A