- 内容量
- 1リール(5500個)
- 仕様
- ダイオード構成:シングル 1チップ当たりのエレメント数:1 ピーク逆繰返し電圧:4000V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:DO-204AL ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション ピン数:2 最大順方向降下電圧:3V 高さ:5.2mm ピーク逆回復時間:2μs 直径:2.7mm ピーク非繰返し順方向サージ電流:15A Vishay GP02-20 to GP02-40 Glass Passivated Junction Rectifiers. Features:. Superectifier structure for high reliability application Cavity-free glass-passivated junction Low leakage current High forward surge capability Solder dip 275 max. 10 s, per JESD 22-B106 Single die B>Case DO-204AL, molded epoxy over glass body Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating Base P/N-E3 RoHS-compliant, commercial grade B>Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102 E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test B>Polarity: Colour band denotes cathode end. What is operation junction and storage temperature?. It ranges between -65 to +175 ℃. Typical Applications:. High voltage power supplies Inverters Converters Freewheeling diodes applications
- 注文コード
- 48882515
- 品番
- GP02-40-E3/54