※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
ESMエンドミル 2枚刃ロング刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48883895
品番
2ESML12 (2F 12MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,220
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。
刃長(mm)
55
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
120
トラスコ品番
427-3966
質量(g)
88.2
シャンク径(Φmm)
12
形状
【加工】側面、座ぐり・穴あけ
区分
【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)
刃径(Φmm)
12
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30