※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESMエンドミル 2枚刃ロング刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48883904 品番2ESML14 (2F 14MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,640
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイス使用汎用2枚刃エンドミルです。

刃長(mm)55 材質高級粉末ハイス 刃数2 全長(mm)125 トラスコ品番427-3974 質量(g)141.7 シャンク径(Φmm)16 形状【加工】側面、座ぐり・穴あけ 区分【仕上】荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他) 刃径(Φmm)14 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする