曜日別特売
VS-VSKJ71/10 Vishay 整流ダイオード, コモンアノード VISHAY 48884134

Vishay 整流ダイオード, コモンアノード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード48884134品番VS-VSKJ71/10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様最大連続 順方向電流:80A 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.6V 、 長さ:92mm 、 幅:21mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする