内容量1袋(5個)仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 長さ:10.54mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:8.89mm 、 ピーク逆回復時間:25ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 超高速回復整流器(6 → 12 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。注文コード48884204品番UG10DCT-E3/45