内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:10.54mm●幅:4.7mm●高さ:15.32mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:55A●超高速回復整流器(6 → 12 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。注文コード48884213品番BYQ28E-200-E3/45