内容量1セット(50個)仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:10.45mm●幅:9.14mm●高さ:4.83mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク逆電流:10μA●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48884308品番FEPB16JT-E3