内容量1セット(50個)仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:10.54mm 、 幅:4.7mm 、 高さ:15.32mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48884326品番UG18DCT-E3/45