曜日別特売
BYVF32-200-E3/45 Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAY 48884344

Vishay 整流ダイオード, コモンカソード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:10.26mm●幅:4.83mm●高さ:15.24mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:600μA●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48884344品番BYVF32-200-E3/45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.15V●長さ:10.26mm●幅:4.83mm●高さ:15.24mm●ピーク逆回復時間:25ns●ピーク逆電流:600μA●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする