内容量1セット(30個)仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:950mV●長さ:16.4mm●幅:5.16mm●高さ:21.3mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:300A●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48884387品番FEP30BP-E3/45