内容量1袋(5個)仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AD 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:950mV 、 長さ:16.4mm 、 幅:5.16mm 、 高さ:21.3mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48884396品番FEP30BP-E3/45