内容量1セット(25個)仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.1V 、 長さ:15.87mm 、 幅:5.31mm 、 高さ:20.7mm 、 ピーク逆回復時間:47ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 FRED PtR超高速回復整流器、10 A超注文コード48884405品番VS-60CPU02-N3