VISHAY
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●ピーク逆回復時間:65ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:300A●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
注文コード
48884475
品番
VS-60CPU04-N3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:400V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●ピーク逆回復時間:65ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:300A●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
RoHS指令(10物質対応)
対応