内容量1リール(2000個)仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.25V 、 長さ:10.2mm 、 幅:8.99mm 、 高さ:1.8mm 、 ピーク逆回復時間:150ns 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 FRED PtR超高速回復整流器、10 A超注文コード48884527品番VS-30CDU06-M3/I