VISHAY
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-244●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2.3V●長さ:93mm●幅:21mm●高さ:17.5mm●ピーク逆回復時間:240ns●パワー消費:660W●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード
48884554
品番
VS-VSUD400CW60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-244●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2.3V●長さ:93mm●幅:21mm●高さ:17.5mm●ピーク逆回復時間:240ns●パワー消費:660W●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応