内容量1袋(100個)仕様ダイオード構成:スタッドアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 パッケージタイプ:DO-4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:12.69mm 、 幅:11mm 、 高さ:31.8mm 、 ピーク逆回復時間:300ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。注文コード48884789品番VS-1N3890R