内容量1袋(12個)仕様ダイオード構成:スタッドアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 パッケージタイプ:DO-9 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.33V 、 長さ:36.93mm 、 幅:32mm 、 高さ:74.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。注文コード48885279品番VS-240UR120D