VISHAY
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-205AA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.47V●高さ:210.5mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:3.1kA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード
48885866
品番
VS-150U100D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-205AA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.47V●高さ:210.5mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:3.1kA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応