EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886373 EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886373 EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886373 EP-10 ステンレスサンド耐震ゲルマット シロクマ 48886373

ステンレスサンド耐震ゲルマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48886373 品番 EP-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。

種別耐震マット 用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。 使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。 厚さ(mm)6 寸法L(mm)30×30 耐荷重(kg)5
注意
※使用時は設置物及び床面のワックスなどの油分、ホコリ、汚れを取り除いて下さい。
※カーペット、布製品、フッ素加工品、シリコン製品などには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする