俺の飯 ガッツリ パッキン付弁当箱

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48886513 品番D-2316
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
段数1段 仕様ごはん茶碗約3杯分 材質本体・仕切り:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム 質量(g)268 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×165×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48886513
2019-01-04
用途:
子供の弁当箱に
きくち美容室 様

値段や容量は満足できるが、あまりにも蓋が弱すぎ
今まで購入した三個とも短期間で破損した。

1人が参考にしています
対象商品:
48886513
2018-06-02
用途:
クラブ活動の息子用
サービス業

中学生の息子のために購入しました。
体格は普通に平均的な身長、体重だが
元々、米が大好きで「足りない、少ない」が増えてきたので
大盛り出来そうなこちらを見つけて購入。
今の所満足出来ているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする