寸法C1(mm)3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm)
寸法C2(mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm)
寸法t1(mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm)
寸法t2(mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm)
材質ステンレス
付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×3本
許容荷重(kg)40
タイプ壁取付
適合サイズ(mm)(ガラス)〜800
仕上MST(鏡面研磨)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8〜12
自重(g)630