内容量1セット(20個)仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:35A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 63 、 ピン数:5 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:500A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.19V 、 ピーク逆電流:200μA 、 長さ:28.5mm 、 幅:28.5mm 、 UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-36MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比注文コード48886663品番VS-36MT100