曜日別特売
1KAB40E Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY 48886864

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1.2A 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 38 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:52A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:9.5mm 、 高さ:10mm 、 ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能注文コード48886864品番1KAB40E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1.2A 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 38 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:52A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:9.5mm 、 高さ:10mm 、 ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする