内容量1袋(10個)仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1.6A 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:WOG 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:9.86mm 、 高さ:5.6mm 、 ワイヤリード付きブリッジ整流器、B..C1500Gシリーズ、Vishay Semiconductor. 低順方向電圧降下 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造注文コード48887178品番B250C1500G-E4/51