内容量1袋(500個)仕様ブリッジタイプ:単相 ピーク平均順方向電流:1.9A ピーク逆繰返し電圧:1000V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:D 37 ピン数:4 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 構成:シングル ピーク非繰返し順方向サージ電流:52A 動作温度 Max:+150 、 動作温度 Min:-40 、 ピーク順方向電圧:1.1V ピーク逆電流:10μA 長さ:17.5mm 高さ:15mm 標準ピン構成:-~+~代替ピン構成(型番の末尾R):-~+~. SIL基板実装、2KBBシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBBシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 標準2.54 mm (0.1インチ)グリッドのリード コンパクトな構造 耐高サージ電流 標準DIN部品と等価注文コード48887223品番VS-2KBB100R