PC-250-2 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下 48887274 PC-250-2 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下 48887274 PC-250-2 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下 48887274 PC-250-2 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下 48887274 PC-250-2 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下 48887274

車輪ストッパーゴム

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48887274 品番 PC-250-2
参考基準価格(税別)¥925 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

キャスター用のゴム製ストッパーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ゴム サイズM 適合車輪径(Φmm)Φ100〜Φ130 自重(g)145 黒色 質量(g)145 種類ゴム足 寸法E2(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48887283
2023-10-30
用途:
台車の固定
製造業

われている点が とても使いやすいと思います。
薄暗い工場内で使うので 明るい色もあるともっと良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
48887283
2023-10-23
用途:
テレビ台のストッパーで使用
運輸・通信業

テレビ台を簡単な水平荷重ではうごきませんので安心してます

対象商品:
48887283
2023-05-03
用途:
キャスター台車を置き場所に固定

この商品は、割れ目が作業を楽にする。割れ目のないストッパーは、台車を持ち上げて、車輪をリング内に収めなけれあならないが、これは、割れ目を開いて、横から車輪にさせばよく、持ち上げる必要はない。また、滑りもなく、路面・地面にくっついてくれるので、たいへんよい。100mm径車輪に対し、適合車輪径75〜100を使っている。

対象商品:
48887265
2023-06-29
用途:
大型ワゴンのストッパーとして
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

大型のストッパーを探していたところ、コレにたどり着きました。
価格も手頃で助かります。

対象商品:
48887274
2022-11-26
用途:
キャスター固定時に

事務所のキャスターを動かなくするのに使用。特に問題なく使用できました。素材がゴムなので床に色がつかないか心配ですが今のところ満足しています。

対象商品:
48887283
2021-10-14
用途:
ベッドの固定

老人福祉施設で長年使っているとストッパーが摩耗して、ベッドがすぐに動いてしまう。
ベッドが不用意に動かないように固定するのにちょうどいい。
動かしたいときは簡単に外せる。

対象商品:
48887283
2021-01-27
用途:
機械運搬台車に使用
有限会社KSE 様

重たい物を載せて一時仮置き時に使用しましたが、元請けさんからこれいいですね。内の業者にも勧めようと、写真を撮っていました。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
48887283
2020-09-11
用途:
ホワイトボードのタイヤの固定
教育・研究機関

大きさがちょうどよくしっかり止まっています。コスパが良いので、必要になればリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする