※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャワーフィードドライビングアッセンブリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48887387 品番SHOWER A380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

重量が軽く、持ち運びがらく。
耐久性にすぐれています。
パッドの付きが良い。

トラスコ品番759-2311 材質プラスチック樹脂 サイズ(inch)15 寸法(Φ×mm)380×82 爪数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする