※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
3M(スリーエム)の 高圧洗浄機用アクセサリー
3M(スリーエム)の その他高圧洗浄機用部品・オプション
シャワーフィードドライビングアッセンブリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48887396
品番
SHOWER 380 CMP140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
重量が軽く、持ち運びがらく。
耐久性にすぐれています。
パッドの付きが良い。
仕様
CMP140専用
材質
プラスチック樹脂
色
青
サイズ(inch)
15
寸法(Φ×mm)
380×82